Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Logikebenenübersetzer, Spannungswandler; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Logikebenenübersetzer, Spannungswandler; SMD
IC: digital; Logikebenenübersetzer, Spannungswandler; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-ST2378ETTR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST2378ETTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 1,71...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Schnittstelle: I2C
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 13Mbps
Transceiveranzahl: 8
Integrierten Schaltkreises-Art: Logikebenenübersetzer, Spannungswandler
Weitere Suchbegriffe: Übertrager, 4000 cmos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 1,22*
€ 1,76*
1 Tag
4512
1
€ 14,99*
ab € 1,28*
€ 4,24*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 5,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.