| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2762699 Herst.-Nr.: ST2378ETTR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 VMSL: - Logiktyp: Pegelumsetzer Anzahl der Pins: 20 Pin(s)Ausgangsstrom: - Bauform - Logikbaustein: TSSOP Anzahl der Eingänge: 8 InputsAusbreitungsverzögerung: 100 nsBetriebstemperatur, max.: 85 °CQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung, min.: 1.71 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Übertrager, 4000 cmos, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Pegelumsetzer, STMICROELECTRONICS, ST2378ETTR, 2762699, 276-2699 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 1,28* | € 1,61* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,28* | € 4,23* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,74* | € 5,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|