Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Logikebene-Umsetzer SMD 20-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Logikebene-Umsetzer SMD 20-Pin TSSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-8805389
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST2378ETTR
EAN/GTIN:
     5059042545043
Suchbegriffe:
4000 CMOS
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Ausgangs-Typ = Open Drain, Gegentakt
Logikfunktion = Übertragermm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 Vns
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 1,71 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Spannungspegelumsetzer, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Ausgangs-Typ:
Open Drain, Gegentakt
Logikfunktion:
Übertragermm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 Vns
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
1,71 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Übertrager, 4000 cmos, 8805389, Halbleiter, Logik ICs, Wandler ICs, STMicroelectronics, ST2378ETTR, Semiconductors, Logic ICs, Translator ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,44*
€ 2,10*
1 Tag
4925
1
€ 14,99*
ab € 1,45*
€ 4,27*
1
€ 5,90*
ab € 1,70*
€ 5,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.