Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; Ring-, halboffen, Gabel-; 11mm,13mm; OPEN-RING


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     2805-ST-41081113
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41081113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelringschlüssel
Hersteller: STAHLWILLE
Material: verchromter Stahl
Länge: 170mm
Entspricht Norm: ISO 3318;DIN 3118
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Schlüssel-Art: Ring-, halboffen, Gabel-
Schlüsselgröße: 13mm;11mm
Herstellerserie: OPEN-RING
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 10,94*
€ 14,20*
1
€ 4,00*
ab € 11,13*
€ 14,35*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 11,44*
€ 14,85*
2 Tage
8
1
€ 5,50*
ab € 11,65*
€ 15,05*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 17,67*
€ 23,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,72*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,38*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,13*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,39*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 17,22*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 18,41*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 21,23*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 28,06*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 29,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.