Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; rot; 40mcd; 60°; Front: gewölbt; 2÷2,5V; Anz. Ausg: 2; 105mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; rot; 40mcd; 60°; Front: gewölbt; 2÷2,5V; Anz. Ausg: 2; 105mW
LED; 5mm; rot; 40mcd; 60°; Front: gewölbt; 2÷2,5V; Anz. Ausg: 2; 105mW
Artikel-Nr.:
     2805-SSL-LX5093ID
Hersteller:
     Lumex
Herst.-Nr.:
     SSL-LX5093ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: LUMEX
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Betriebsspannung: 2...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Max. Leistung: 105mW
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 635nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 40mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
Front: gewölbt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0748*
€ 0,2763*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,0857*
€ 0,6197*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2763*
€ 0,3288
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2036*
€ 0,24228
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1731*
€ 0,20599
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.