Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMEX SSL-LX5093ID LED,T-1 3/4,ROT,40MCD,635NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2062457
Hersteller:
     Lumex
Herst.-Nr.:
     SSL-LX5093ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-1 3/4 (5mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Rot
  • Lichtstärke: 40 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 635 nm
  • Abstrahlwinkel: 60 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, LUMEX, SSL-LX5093ID, 2062457, 206-2457
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0754*
    € 0,2829*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0751*
    € 0,5744*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5744*
    € 0,68354
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4166*
    € 0,49575
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3423*
    € 0,40734
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1778*
    € 0,21158
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1501*
    € 0,17862
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1287*
    € 0,15315
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1134*
    € 0,13495
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1059*
    € 0,12602
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0972*
    € 0,11567
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0751*
    € 0,08937
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.