Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷30psi; Muster; OUT: analog; THT; DIP; -20÷85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷30psi; Muster; OUT: analog; THT; DIP; -20÷85°C
Sensor: Drücke; 0÷30psi; Muster; OUT: analog; THT; DIP; -20÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-SSCDANN030PGAA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCDANN030PGAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,75...5,25V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: 0...30psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 25,00*
ab € 58,79*
€ 68,29*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2.842,89*
€ 2.951,75*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3.139,34*
€ 3.254,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.951,75*
€ 3.512,5825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.931,87*
€ 3.488,9253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.872,46*
€ 3.418,2274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.842,89*
€ 3.383,0391
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 56,8578* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.