Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Piezoresistiver Drucksensor, 413kPa 206kPa THT 8-Pin DIP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2269717
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCDANN030PGAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Überdruck max. = 413kPa
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DIP
Pinanzahl = 8
Betriebsdruck max. = 206kPa
Weitere Informationen:
Überdruck max.:
413kPa
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DIP
Pinanzahl:
8
Betriebsdruck max.:
206kPa
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, 2269717, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, Honeywell, SSCDANN030PGAA5, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 25,00*
ab € 58,79*
€ 68,29*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2.842,89*
€ 2.951,75*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3.139,34*
€ 3.254,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.254,76*
€ 3.873,1644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.233,07*
€ 3.847,3533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.169,90*
€ 3.772,181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.139,34*
€ 3.735,8146
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 62,7868* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.