Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL SSCDANN030PGAA5 PRESSURE SENSOR, 30PSI, AXIAL BARBED, Op


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2524093
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCDANN030PGAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Nennspannung: 5 VDC
  • Versorgungsstrom: 3.7 mA
  • Betriebsdruck, max.: 30 Psi
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktpalette: TruStability SSC Series
  • Druckmessung: Gauge
  • Anschlusstyp: Single Axial Barbed
  • Sensorausgang: Analogue
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, SSCDANN030PGAA5, 2524093, 252-4093
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 58,88*
    € 68,86*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 2.835,64*
    € 3.065,60*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 3.154,36*
    € 3.374,05*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 68,86*
    € 81,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,88*
    € 70,07
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6.886,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.