Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 20V; 3A; SMC; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 20V; 3A; SMC; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 20V; 3A; SMC; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SS32-E3/57T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SS32-E3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 20V
Vorwärtsspannung max.: 0,5V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 100A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
850
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,47*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,229*
€ 0,785*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,371*
€ 0,977*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,611*
€ 0,72709
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,467*
€ 0,55573
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.