Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Schottky Diode , 20V / 3A, 2-Pin DO-214AB (SMC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1777495
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SS32-E3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 20V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 100A

Hochleistungs-Schottky-Gleichrichter, 2 A bis 3 A, Vishay Semiconductor. Eine Serie von Schottky-Gleichrichtern von Vishay Semiconductor. Diese Dioden weisen einen sehr niedrigen Durchlassspannungsabfall mit sehr schneller Schaltfunktion auf. Die Umkehr-Erholzeiten von Schottky-Dioden sind extrem kurz, und sie sind für Anwendungen geeignet, die ein schnelles Schalten bei geringem Leistungsverlust erfordern.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
20V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
100A
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, 1777495, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, SS32E357T, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
850
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,48*
1
€ 5,90*
ab € 0,229*
€ 0,805*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,371*
€ 0,987*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 850 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1700 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 4250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 850 Stück
Mindestbestellmenge: 850 Stück ( entspricht € 408,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.