Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 60V; 2A; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 60V; 2A; SMB; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 60V; 2A; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SS26-E3/52T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SS26-E3/52T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 60V
Vorwärtsspannung max.: 0,7V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 75A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
750
€ 25,00*
ab € 0,178*
€ 0,234*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0922*
€ 0,2674*
20
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,60*
2 Tage
22779
1
€ 14,99*
ab € 0,17*
€ 0,71*
2 Tage
1537
10
€ 5,95*
ab € 0,3851*
€ 0,8597*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2674*
€ 0,31821
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2115*
€ 0,25169
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1874*
€ 0,22301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1596*
€ 0,18992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1449*
€ 0,17243
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1213*
€ 0,14435
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,337* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SS26-E3/5BT
ab € 0,1006*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.