Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SS26-E3/52T DIODE, SCHOTTKY, 2A, 60V, DO-214AA-2, FU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2476649
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SS26-E3/52T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenmontage: Surface Mount
  • Qualifikation: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchlassspannung, max.: 700 mV
  • SVHC: Lead
  • Durchlassstoßstrom: 75 A
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 60 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Produktpalette: -
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2 A
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, SS26-E3/52T, 2476649, 247-6649
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    750
    € 25,00*
    ab € 0,171*
    € 0,233*
    20
    € 8,95*
    ab € 0,17*
    € 0,51*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,114*
    € 0,528*
    1 Tag
    19038
    1
    € 14,99*
    ab € 0,173*
    € 0,712*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,3851*
    € 0,8597*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 750 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
    Mindestbestellmenge: 750 Stück ( entspricht € 174,75* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SS26-E3/5BT
    ab € 0,102*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.