Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6V; 12A; 300W; Unidirektional; SOT23-6; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 6V; 12A; 300W; Unidirektional; SOT23-6; Ch: 4
Diode: TVS Array; 6V; 12A; 300W; Unidirektional; SOT23-6; Ch: 4
Artikel-Nr.:
     2805-SRV05-4.TCT
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     SRV05-4.TCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: SEMTECH
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-6
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 12A
Durchbruchspannung: 6V
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Technologie: RailClamp®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,54*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,171*
€ 1,228*
1 Tag
37169
1
€ 14,99*
ab € 0,502*
€ 1,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,228*
€ 1,46132
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.