Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMTECH SRV05-4.TCT TVS-DIODE, 5V, 1.5PF, SOT-23-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1456415
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     SRV05-4.TCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Produktpalette: Produktreihe RailClamp SR
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 17.5 V
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 5 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Verlustleistung Pd: 300 W
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, SEMTECH, SRV05-4.TCT, 1456415, 145-6415
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,40*
    € 0,47*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,167*
    € 1,117*
    Lager 139
    34194
    1
    € 14,99*
    ab € 0,502*
    € 1,471*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,471*
    € 1,75049
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,114*
    € 1,32566
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,944*
    € 1,12336
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,502*
    € 0,59738
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Texas Instruments
    TPD4S009DBVR
    ab € 0,0751*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.