Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 47uH; 600mA; 360mΩ; ±10%; 6,5x6,5x4,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 47uH; 600mA; 360mΩ; ±10%; 6,5x6,5x4,8mm
Drossel: Draht; SMD; 47uH; 600mA; 360mΩ; ±10%; 6,5x6,5x4,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-SRR0604-470KL
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR0604-470KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 0,36Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 6,5x6,5x4,8mm
Betriebsstrom: 0,6A
Induktivität: 47µH
Drossel-Typ: Draht
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,40*
9 Tage
nicht lagernd
1000
€ 25,00*
ab € 0,40*
€ 0,493*
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 0,77*
1 Tag
1485
1
€ 14,99*
ab € 0,292*
€ 0,933*
1 Tag
395
5
€ 5,95*
ab € 0,623*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 770,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.