Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRR0604-470KL INDUCTOR, SHIELDED, 47UH, 800MA, SMD, FU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2411181
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR0604-470KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Produkthöhe: 4.8 mm
  • Produktpalette: SRR0604 Series
  • Bauart der Induktivität: Shielded
  • Induktivität: 47 µH
  • DC-Widerstand, max.: 0.36 ohm
  • Produktbreite: 6.5 mm
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • RMS-Strom Irms: 600 mA
  • Sättigungsstrom (Isat): 800 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Produktlänge: 6.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, leistungsinduktivität 47 µh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRR0604-470KL, 2411181, 241-1181
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,34*
    € 0,42*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 0,40*
    € 0,493*
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,68*
    € 0,78*
    1 Tag
    1485
    1
    € 14,99*
    ab € 0,292*
    € 0,933*
    1 Tag
    395
    5
    € 5,95*
    ab € 0,623*
    € 1,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,46*
    € 0,5474
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 493,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.