Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRR0604 Drosselspule, 47 μH 600mA mit Ferrit DR und RI-Kern, 0604 Gehäuse 6.5mm / ±10%, 8MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1808926
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR0604-470KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Induktivität = 47 μH
Gleichstrom max. = 600mA
Gehäuse-Form = 0604
Länge = 6.5mm
Tiefe = 6.5mm
Höhe = 4.6mm
Abmessungen = 6.5 x 6.5 x 4.6mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 360mΩ
Serie = SRR0604
Kernmaterial = Ferrit DR und RI
Resonanzfrequenz max. = 18MHz
Qualitätsfaktor min. = 15
Weitere Informationen:
Induktivität:
47 μH
Gleichstrom max.:
600mA
Gehäuse-Form:
0604
Länge:
6.5mm
Tiefe:
6.5mm
Höhe:
4.6mm
Abmessungen:
6.5 x 6.5 x 4.6mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
360mΩ
Serie:
SRR0604
Kernmaterial:
Ferrit DR und RI
Resonanzfrequenz max.:
18MHz
Qualitätsfaktor min.:
15
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, leistungsinduktivität 47 µh, smd drossel, 1808926, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRR0604470KL, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,40*
9 Tage
nicht lagernd
1000
€ 25,00*
ab € 0,40*
€ 0,493*
1000
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 0,77*
1 Tag
1485
1
€ 14,99*
ab € 0,292*
€ 0,933*
1 Tag
395
5
€ 5,95*
ab € 0,623*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 400,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.