Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 47uH, 600mA, 18MHz, 360mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30255741
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR0604-470KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Induktivität, SMD, Typ=SRR0604-470KL, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.5 mm, Eigenresonanzfrequenz=18 MHz, Höhe=4.6 mm, Induktivität=47 µH, Länge=6.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=360 mΩ, Nennstrom=600 mA, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0604, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SRR0604, Toleranz=±10 %
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, leistungsinduktivität 47 µh, smd drossel, Induktivität, SMD
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,42*
9 Tage
nicht lagernd
1000
€ 25,00*
ab € 0,40*
€ 0,493*
1000
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 0,78*
1 Tag
1485
1
€ 14,99*
ab € 0,292*
€ 0,933*
Lager 115
395
5
€ 5,95*
ab € 0,623*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,076*
€ 1,28044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,843*
€ 1,00317
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,813*
€ 0,96747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,753*
€ 0,89607
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,703*
€ 0,83657
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,623*
€ 0,74137
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.