Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschläuch; ØBündel: 9÷65mm; Polyethylen; halbtransparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SRPE-12-9
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG054090R0221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Hersteller: ABB
Farbe: halbtransparent
Betriebstemperatur: -40...85°C
Material: Polyethylen
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-HB
Länge: 10m
Kabel Zubehör-Typ: Spiralschläuch
Bündeldurchmesser: 9...65mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: Bündelungen bilden;Schutz der Leitungen vor Beschädigungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.