Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschläuch; ØBündel: 7,5÷60mm; Polyethylen; schwarz; L: 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SRPE-10-0
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG054090R0216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Hersteller: ABB
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Material: Polyethylen
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-HB
Länge: 10m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Kabel Zubehör-Typ: Spiralschläuch
Bündeldurchmesser: 7,5...60mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: Bündelungen bilden;Schutz der Leitungen vor Beschädigungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.