Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 75A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; Serie: SR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 75A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; Serie: SR3
Relais: Halbleiter; 75A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; Serie: SR3
Artikel-Nr.:
     2805-SR3-4475
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     SR3-4475
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -30...80°C
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 75A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: SR3
Steuerspannung: 90...240V AC
Schaltspannung: 48...480V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.