Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; abgestuft; PVC; schwarz; ØLeitg: 5÷9mm; t: 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tülle; abgestuft; PVC; schwarz; ØLeitg: 5÷9mm; t: 3mm
Tülle; abgestuft; PVC; schwarz; ØLeitg: 5÷9mm; t: 3mm
Artikel-Nr.:
     2805-SR1709-9
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     1251347
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Gehäuse-Material: PVC
Größe H: 32,5mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Leitungsaußendurchmesser: 5...9mm
Ausführung der Tülle: abgestuft
Maß D: 12,7mm
Größe t: 3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,135*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.