Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷30VDC; 75A; 48÷480VAC; Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SR1-1475R
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     SR1-1475R-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: AUTONICS
Montage: Schrauben
Betriebstemperatur: -30...80°C
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 75A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SR1
Steuerspannung: 4...30V DC
Schaltspannung: 48...480V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.