Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; 4x0,5mm2; ungeschirmt; PUR; schwarz; 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SPT00188C
Hersteller:
     SIMECH
Herst.-Nr.:
     SPT00188C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel schwarz
spiralkabel
Hersteller: SIMECH
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -5...90°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 6,5mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 4m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 1m
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Kabelaufbau: 4x0,5mm2
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 4m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.