Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; 6x0,35mm2; ungeschirmt; PUR; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SPT00160C
Hersteller:
     SIMECH
Herst.-Nr.:
     SPT00160C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel schwarz
spiralkabel
Hersteller: SIMECH
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -5...90°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 6
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 6,55mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 4m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 1m
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Aderquerschnitt: 0,35mm2
Kabelaufbau: 6x0,35mm2
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 4m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.