Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; 5x0,35mm2; ungeschirmt; PUR; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SPT00153C
Hersteller:
     SIMECH
Herst.-Nr.:
     SPT00153C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel schwarz
spiralkabel
Hersteller: SIMECH
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -5...90°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 6,1mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 4m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 1m
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Aderquerschnitt: 0,35mm2
Kabelaufbau: 5x0,35mm2
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 4m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.