Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; 5x0,35mm2; ungeschirmt; PUR; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SPT00152C
Hersteller:
     SIMECH
Herst.-Nr.:
     SPT00152C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel schwarz
spiralkabel
Hersteller: SIMECH
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -5...90°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 6,1mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 3,2m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 0,8m
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Aderquerschnitt: 0,35mm2
Kabelaufbau: 5x0,35mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.