Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; 3G0,75mm2; ungeschirmt; PUR; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SPT00027C
Hersteller:
     SIMECH
Herst.-Nr.:
     SPT00027C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel schwarz
spiralkabel
Hersteller: SIMECH
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: 5...70°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Leitungsaußendurchmesser: 7,15mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 3,5m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 1m
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 3G0,75mm2
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 3,5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.