Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; 2x1mm2; ungeschirmt; PUR; schwarz; 0,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SPT00009C
Hersteller:
     SIMECH
Herst.-Nr.:
     SPT00009C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel schwarz
spiralkabel
Hersteller: SIMECH
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: 5...70°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 7mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 0,7m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 0,2m
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 2x1mm2
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 200mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.