Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Audiotechnik
>
Lautsprecher
>
PC Lautsprecher
>
USB Lautsprecher
>
Artikel
Lautsprecher; schwarz; Jack 3,5mm,microSD,USB A,USB B micro
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-SPK-BT-14
Hersteller:
Gembird
Herst.-Nr.:
SPK-BT-14
EAN/GTIN:
8716309111478
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.
Hersteller:
GEMBIRD
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Art:
Jack 3,5mm;USB B micro;USB A;microSD
Leistung:
5W
Frequenz:
2,402...2,48GHz
Setinhalt:
Lautsprecher;USB-Kabel;Jack-Kabel;no charger included
Transportband:
150Hz...18kHz
Kapazität:
0,8Ah
Betriebsdauer:
4h
Computer Zubehör-Typ:
Lautsprecher
Bereich:
10m
Batterie/Akku:
Akku Li-Ion 3,7V 800mAh x1
Bluetooth version:
5.0
Charging power minimum:
2W
Charging power maximum:
5W
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Peripheriegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Partylautsprecher
,
Portable Lautsprecher
,
Tragbare Lautsprecher
,
USB Lautsprecher
,
USB Speaker
,
disco lautsprecher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.