Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Dauerlicht,Blinklicht,Rundumlicht; SO-Ad1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; Dauerlicht,Blinklicht,Rundumlicht; SO-Ad1
Signalgeber: Licht; Dauerlicht,Blinklicht,Rundumlicht; SO-Ad1
Artikel-Nr.:
     2805-SO-AD1-CZ-P-125/C
Hersteller:
     W2
Herst.-Nr.:
     SO-AD1_CZ_P_125/C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Hersteller: W2
Montage: vertikale Halterung 125 mm
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäusefarbe: schwarz
Elektrischer Anschluss: Leitungen
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 16...30V DC
Äußere Abmessungen: Ø75,8x215,5mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: rot
Lichtquelle: LED
Signalart: Dauerlicht;Blinklicht;Rundumlicht
Herstellerserie: SO-Ad1
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
W2:
W2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.