Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Dauerlicht,Blinklicht,Rundumlicht; SO-Ad1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; Dauerlicht,Blinklicht,Rundumlicht; SO-Ad1
Signalgeber: Licht; Dauerlicht,Blinklicht,Rundumlicht; SO-Ad1
Artikel-Nr.:
     2805-SO-AD1-CZ-K-125/C
Hersteller:
     W2
Herst.-Nr.:
     SO-AD1_CZ_K_125/C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Hersteller: W2
Montage: abgewinkelte Halterung 125 mm
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäusefarbe: schwarz
Elektrischer Anschluss: Leitungen
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 16...30V DC
Äußere Abmessungen: Ø75,8x215,5mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: rot
Lichtquelle: LED
Signalart: Dauerlicht;Blinklicht;Rundumlicht
Herstellerserie: SO-Ad1
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
W2:
W2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.