Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; ØBündel: 9,3÷10,5mm; W: 5,9mm; Polyamid; schwarz; UL94HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-SNP2-PA66GF13-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     192-10020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Betriebstemperatur: -40...105°C
Breite: 5,9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyamid
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 9,3...10,5mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1254*
€ 0,1754*
8000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1453*
€ 0,1763*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,12649*
€ 0,17749*
100
pro Stück
€ 195,00*
ab € 0,1271*
€ 0,1791*
Lager 2805
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,143*
€ 0,248*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,248*
€ 0,295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
191-24700
ab € 239,72*
Zubehör
HellermannTyton
191-02220
ab € 169,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.