Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; ØBündel: 19,9÷21,7mm; W: 6mm; POM; natürlich; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Artikel-Nr.:
     2805-SNP16-POM-NA
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     191-10169
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Betriebstemperatur: -40...85°C
Breite: 6mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: POM
Korpusfarbe: natürlich
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 19,9...21,7mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1483*
€ 0,1893*
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,15182*
€ 0,19382*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16288*
€ 0,20288*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,16918*
€ 0,20918*
Lager 2805
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,146*
€ 0,224*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 112,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
191-24700
ab € 239,88*
Zubehör
HellermannTyton
191-02220
ab € 170,83*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.