Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 2mm; 500g; bleifrei; Spule; 227°C; 3%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 2mm; 500g; bleifrei; Spule; 227°C; 3%
Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 2mm; 500g; bleifrei; Spule; 227°C; 3%
Artikel-Nr.:
     2805-SN99C-2.0/0.5
Hersteller:
     CYNEL
Herst.-Nr.:
     SN99C-2.0/0.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Hersteller: CYNEL
Durchmesser: 2mm
Entspricht Norm: PN EN 29453:2000
Verpackungs-Art: Spule
Bindemittel-Typ: für weiches Löten
Schmelztemperatur: 227°C
Flussmittel-Art: No Clean;CF48
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn99,3Cu0,7
Flussmittelinhalt: 3%
Bezeichnung der Flussmittels: SW32
Art des Bindemittels: bleifrei
Flussmittelrückstände: ja;nicht korrosiv;transparent
Bindemittelgewicht: 0,5kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.