Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 1,5mm; 250g; bleifrei; Spule; 227°C; 3%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 1,5mm; 250g; bleifrei; Spule; 227°C; 3%
Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 1,5mm; 250g; bleifrei; Spule; 227°C; 3%
Artikel-Nr.:
     2805-SN99C-1.5/0.25
Hersteller:
     CYNEL
Herst.-Nr.:
     SN99C-1.5/0.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Hersteller: CYNEL
Durchmesser: 1,5mm
Entspricht Norm: PN EN 29453:2000
Verpackungs-Art: Spule
Bindemittel-Typ: für weiches Löten
Schmelztemperatur: 227°C
Flussmittel-Art: No Clean;CF48
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn99,3Cu0,7
Flussmittelinhalt: 3%
Bezeichnung der Flussmittels: SW32
Art des Bindemittels: bleifrei
Flussmittelrückstände: ja;nicht korrosiv;transparent
Bindemittelgewicht: 0,25kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.