Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht; Sn95,5Ag3,8Cu0,7; 500um; 0,5kg; bleifrei; Spule; 217°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht; Sn95,5Ag3,8Cu0,7; 500um; 0,5kg; bleifrei; Spule; 217°C
Lötdraht; Sn95,5Ag3,8Cu0,7; 500um; 0,5kg; bleifrei; Spule; 217°C
Artikel-Nr.:
     2805-SN955K400/0.5/0.5
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     810012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Hersteller: STANNOL
Durchmesser: 0,5mm
Entspricht Norm: EN 29454-1 1.2.3
Verpackungs-Art: Spule
Bindemittel-Typ: für weiches Löten
Schmelztemperatur: 217°C
Flussmittel-Art: No Clean;halogenfrei;REL0
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn95,5Ag3,8Cu0,7
Flussmittelinhalt: 2,2%
Halogengehalt: 0%
Herstellerserie: Kristall 400
Bezeichnung der Legierung: TSC
Bezeichnung der Flussmittels: SW33
Art des Bindemittels: bleifrei
Flussmittelrückstände: ja;transparent
Bindemittelgewicht: 0,5kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.