Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Leitungstreiber; RS422 / RS485; DIP16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Leitungstreiber; RS422 / RS485; DIP16
IC: Schnittstelle; Leitungstreiber; RS422 / RS485; DIP16
Artikel-Nr.:
     2805-SN75172N
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN75172N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP16
DC Versorgungsstrom: 60mA
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: RS422 / RS485
Anzahl Kanäle: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: differential
Integrierten Schaltkreises-Art: Leitungstreiber
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, analoge treiber ics
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 4,34*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 4,96*
2 Tage
473
1
€ 14,99*
ab € 2,22*
€ 6,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.