Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN75172N LINE DRIVER QUAD RS485/RS422, 75172


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3119118
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN75172N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Anzahl der Empfänger: -
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • ESD-Schutz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Kommunikationsmodus: -
  • Anzahl der Nodes: 32
  • Anzahl der Transmitter: 4
  • Übertragungsrate, max.: 4 Mbps
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Ausfallsicher: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • IC-Typ: RS422- / RS485-Transmitter
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, analoge treiber ics, Halbleiter, ICs, Kommunikation, RS232, RS422, RS485, Schnittstellen, Serielle, Treiber, TEXAS INSTRUMENTS, SN75172N, 3119118, 311-9118
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 2,51*
    € 4,72*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,46*
    € 5,43*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,00*
    € 6,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.