Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; bus buffer; Ch: 4; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC; AHCT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; bus buffer; Ch: 4; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC; AHCT
IC: digital; bus buffer; Ch: 4; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC; AHCT
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHCT125PW
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHCT125PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: TSSOP14
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4
Ausgangs-Art: 3 Modi
Integrierten Schaltkreises-Art: bus buffer
Familie: AHCT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,08*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 1,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.