Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Buffer & Line-Driver Puffer, Leitungstreiber AHCT 4-Bit 3-State Non-Inverting 14-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1450883
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHCT125PW
EAN/GTIN:
     5059042690682
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Logikfamilie = AHCT
Logikfunktion = Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 7.5 ns @ 5 V
Abmessungen = 5 x 4.4 x 1.15mm
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Produktfamilie 74AHCT, Texas Instruments. Hochentwickelte Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise, TTL Betriebsspannung: 4,5 → 5,5 Kompatibilität: Eingang TTL, Ausgang TTL ESD-Schutz übertrifft JESD 22 Latch-Up-Festigkeit übertrifft 250 mA pro JESD 17
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
AHCT
Logikfunktion:
Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
7.5 ns @ 5 V
Abmessungen:
5 x 4.4 x 1.15mm
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: AHCT-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Latch, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74ahct, 1450883, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, SN74AHCT125PW, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
90
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 1,08*
3
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 1,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1350 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 97,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.