Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht; Sn99,3Cu0,7+NiGe; 0,7mm; 500g; bleifrei; Spule; 2,5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht; Sn99,3Cu0,7+NiGe; 0,7mm; 500g; bleifrei; Spule; 2,5%
Lötdraht; Sn99,3Cu0,7+NiGe; 0,7mm; 500g; bleifrei; Spule; 2,5%
Artikel-Nr.:
     2805-SN100K611/0.7/0.5
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     813022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Hersteller: STANNOL
Durchmesser: 0,7mm
Verpackungs-Art: Spule
Bindemittel-Typ: für weiches Löten
Flussmittel-Art: No Clean;halogenhaltig;REM1
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn99,3Cu0,7+NiGe
Flussmittelinhalt: 2,5%
Herstellerserie: Kristall 611
Bezeichnung der Legierung: SN100C®
Bezeichnung der Flussmittels: SW26
Art des Bindemittels: bleifrei
Flussmittelrückstände: ja;transparent
Bindemittelgewicht: 0,5kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.