Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht; Sn99,3Cu0,7+NiGe; 0,5mm; 0,5kg; bleifrei; Spule; 227°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht; Sn99,3Cu0,7+NiGe; 0,5mm; 0,5kg; bleifrei; Spule; 227°C
Lötdraht; Sn99,3Cu0,7+NiGe; 0,5mm; 0,5kg; bleifrei; Spule; 227°C
Artikel-Nr.:
     2805-SN100K400/0.5/0.5
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     810912
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Hersteller: STANNOL
Durchmesser: 0,5mm
Entspricht Norm: EN 29454-1 1.2.3
Verpackungs-Art: Spule
Bindemittel-Typ: für weiches Löten
Schmelztemperatur: 227°C
Flussmittel-Art: No Clean;halogenfrei;REL0
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn99,3Cu0,7+NiGe
Flussmittelinhalt: 2,2%
Halogengehalt: 0%
Herstellerserie: Kristall 400
Bezeichnung der Legierung: SN100C®
Bezeichnung der Flussmittels: SW33
Art des Bindemittels: bleifrei
Flussmittelrückstände: ja;transparent
Bindemittelgewicht: 0,5kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.