Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 50A; 60÷280VDC; Ausführung: Gleichstrom; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMR2450-6
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     SMR2450-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP00
Äußere Abmessungen: 45,7x58,4x24,2mm
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 50A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: Gleichstrom
Relaisserie: SMR24-6
Schaltspannung: 60...280V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.