Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; Y2; 3,3nF; 250VAC; ±20%; SMD; SMP253; 1500VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; Y2; 3,3nF; 250VAC; ±20%; SMD; SMP253; 1500VDC
Kondensator: Papier; Y2; 3,3nF; 250VAC; ±20%; SMD; SMP253; 1500VDC
Artikel-Nr.:
     2805-SMP253MA4330MTR24
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMP253MA4330MTR24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...100°C
Toleranz: ±20%
Max. Betriebsspannung: 250V AC;1,5kV DC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 3,3nF
Impulsresistenz: 2kV/μs
Herstellerserie: SMP253
Kondensator-Art: Y2
Gehäuse - Zoll: 5045
Alias: P101AA332M250V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 1,81*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 2,67*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,927*
€ 4,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
SMP253MA4470MTV24
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.