Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SMP253MA4330MTR24 ENTSTÖRKONDENSATOR 3300PF, Y2, 250V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3350787
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMP253MA4330MTR24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Produktpalette: SMP253/P101 Series
  • Nennspannung Y: 250 VAC
  • Nennspannung X: -
  • Entstörklasse: Y2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 5045 [Metrisch: 127114]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 2 kV/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes Papier
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 3300 pF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, kemet metallpapierkondensator, papierkondensator, entstörkondensator 250v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, SMP253MA4330MTR24, 3350787, 335-0787
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    Frei Haus
    ab € 1,45*
    € 1,80*
    10
    € 5,90*
    ab € 1,01*
    € 2,66*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,927*
    € 4,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,07*
    € 4,8433
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,67*
    € 3,1773
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 1,188*
    € 1,41372
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    ab 4200 Stück
    € 1,147*
    € 1,36493
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,927*
    € 1,10313
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    SMP253MA4470MTV24
    ab € 1,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.