Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SMP253 Y2 Metallpapierkondensator 3.3nF ±20% / 250V dc, SMD Raster 12.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2012108
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMP253MA4330MTR24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Kapazität = 3.3nF
Spannung = 250V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±20%
Serie = SMP253
Anschlussraster = 12.7mm
Entstörklasse = Y2
Länge = 12.7mm
Tiefe = 11.5mm
Höhe = 6.5mm
Abmessungen = 12.7 x 11.5 x 6.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Die Papierkapazität der KEMET Electronics 3300pF verfügt über mehrschichtiges, metallisiertes Papier, vergossen und imprägniert in selbstverlöschendem Material. Es verfügt über imprägniertes Papier, das ausgezeichnete Stabilität und Zuverlässigkeit gewährleistet.Hohe DV/DT-Fähigkeit. Kapazitätstoleranz: ±20 % Die Dicke beträgt 6,5 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3nF
Spannung:
250V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
SMP253
Anschlussraster:
12.7mm
Entstörklasse:
Y2
Länge:
12.7mm
Tiefe:
11.5mm
Höhe:
6.5mm
Abmessungen:
12.7 x 11.5 x 6.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, kemet metallpapierkondensator, papierkondensator, entstörkondensator 250v, 2012108, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, SMP253MA4330MTR24, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 1,80*
10
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 2,66*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,927*
€ 4,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 1.080,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
SMP253MA4470MTV24
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.