Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SMP253MA4470MTV24 ENTSTÖRKONDENSAT FOLIE 4700PF KLASSE Y2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3527162
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMP253MA4470MTV24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Papierkondensator
entstörkondensator 250v
Produktpalette: SMP253/P101 Series
  • Nennspannung Y: 250 VAC
  • Nennspannung X: -
  • Entstörklasse: Y2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 5045 [Metrisch: 127114]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 2 kV/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes Papier
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 4700 pF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: papierkondensator, entstörkondensator y2, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, SMP253MA4470MTV24, 3527162, 352-7162
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    400
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,16*
    € 1,51*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 545,40*
    € 630,632*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 400 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
    Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 604,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.