Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1W; 16V; SMD; Rolle,Band; SMA; einzelne Diode; 5uA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 1W; 16V; SMD; Rolle,Band; SMA; einzelne Diode; 5uA
Diode: Zener; 1W; 16V; SMD; Rolle,Band; SMA; einzelne Diode; 5uA
Artikel-Nr.:
     2805-SML4745-E3/61
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SML4745-E3/61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Toleranz: ±10%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 16V
Leck strom: 5µA
Verlustleistung: 1W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, sma zenerdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 0,57*
€ 0,94*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,665*
€ 1,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,295*
€ 1,54105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,175*
€ 1,39825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,133* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.